Abstreifer 009P PUR 110x125,2x9,5 L=8,5

  • ERIKS:14413829
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009P
Stangendurchmesser
110 mm
Nutdurchmesser
125.2 mm
Rillenbreite
8.5 mm
Höhe der Abdichtung
9.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
110 mm
D
125.2 mm
L
8.5 mm
D1
114 mm
H
9.5 mm
L1
10.5 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s