Abstreifer 009P PUR 100x110,2x6,8 L=6

  • ERIKS:14413826
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009P
Stangendurchmesser
100 mm
Nutdurchmesser
110.2 mm
Rillenbreite
6 mm
Höhe der Abdichtung
6.8 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
100 mm
D
110.2 mm
L
6 mm
D1
103.6 mm
H
6.8 mm
L1
8 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s