Abstreifer 009N NBR 8x14x5,5 L=4,3

  • ERIKS:14408438
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009N
Stangendurchmesser
8 mm
Nutdurchmesser
14 mm
Rillenbreite
4.3 mm
Höhe der Abdichtung
5.5 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
8 mm
D
14 mm
L
4.3 mm
D1
11.2 mm
H
5.5 mm
L1
6.3 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s