Abstreifer 009N NBR 88,97x101,52x8,65 L=7

  • ERIKS:14408519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009N
Stangendurchmesser
88.97 mm
Nutdurchmesser
101.52 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
8.65 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
88.97 mm
D
101.52 mm
L
7 mm
D1
92.2 mm
H
8.65 mm
L1
9 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s