Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 009N |
Stangendurchmesser | 76.2 mm |
Nutdurchmesser | 88.9 mm |
Rillenbreite | 7.05 mm |
Höhe der Abdichtung | 8.65 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 76.2 mm |
D | 88.9 mm |
L | 7.05 mm |
D1 | 82.5 mm |
H | 8.65 mm |
L1 | 9.05 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |