Abstreifer 009N NBR 65x75,6x7 L=5,3

  • ERIKS:14408513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009N
Stangendurchmesser
65 mm
Nutdurchmesser
75.6 mm
Rillenbreite
5.3 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
65 mm
D
75.6 mm
L
5.3 mm
D1
68.8 mm
H
7 mm
L1
7.3 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s