Abstreifer 009N NBR 53,97x63,5x7,45 L=5,65

  • ERIKS:14408505
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009N
Stangendurchmesser
53.97 mm
Nutdurchmesser
63.5 mm
Rillenbreite
5.65 mm
Höhe der Abdichtung
7.45 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
53.97 mm
D
63.5 mm
L
5.65 mm
D1
57.7 mm
H
7.45 mm
L1
7.65 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s