Abstreifer 009N NBR 47,63x56,9x7 L=5,24

  • ERIKS:14408500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009N
Stangendurchmesser
47.63 mm
Nutdurchmesser
56.9 mm
Rillenbreite
5.24 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
47.63 mm
D
56.9 mm
L
5.24 mm
D1
51.05 mm
H
7 mm
L1
7.24 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s