Abstreifer 009N NBR 45x53x5,8 L=4,5

  • ERIKS:14408499
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009N
Stangendurchmesser
45 mm
Nutdurchmesser
53 mm
Rillenbreite
4.5 mm
Höhe der Abdichtung
5.8 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
45 mm
D
53 mm
L
4.5 mm
D1
48 mm
H
5.8 mm
L1
6.5 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s