Abstreifer 009N NBR 44,51x53,77x6,7 L=5,4

  • ERIKS:14408496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009N
Stangendurchmesser
44.51 mm
Nutdurchmesser
53.77 mm
Rillenbreite
5.4 mm
Höhe der Abdichtung
6.7 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
44.51 mm
D
53.77 mm
L
5.4 mm
D1
47.77 mm
H
6.7 mm
L1
7.4 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s