Abstreifer 009N NBR 38x48x5,8 L=4,3

  • ERIKS:14408493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009N
Stangendurchmesser
38 mm
Nutdurchmesser
48 mm
Rillenbreite
4.3 mm
Höhe der Abdichtung
5.8 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
38 mm
D
48 mm
L
4.3 mm
D1
41.6 mm
H
5.8 mm
L1
6.3 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s