Abstreifer 009N NBR 34,92x44,45x6,7 L=5,45

  • ERIKS:14408538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009N
Stangendurchmesser
34.92 mm
Nutdurchmesser
44.45 mm
Rillenbreite
5.45 mm
Höhe der Abdichtung
6.7 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
34.92 mm
D
44.45 mm
L
5.45 mm
D1
38.15 mm
H
6.7 mm
L1
7.45 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s