Abstreifer 009N NBR 320x350x27 L=18

  • ERIKS:14408536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009N
Stangendurchmesser
320 mm
Nutdurchmesser
350 mm
Rillenbreite
18 mm
Höhe der Abdichtung
27 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
320 mm
D
350 mm
L
18 mm
D1
335 mm
H
27 mm
L1
20 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s