Abstreifer 009N NBR 280x305x22,5 L=16,5

  • ERIKS:14408535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009N
Stangendurchmesser
280 mm
Nutdurchmesser
305 mm
Rillenbreite
16.5 mm
Höhe der Abdichtung
22.5 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
280 mm
D
305 mm
L
16.5 mm
D1
292 mm
H
22.5 mm
L1
17.8 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s