Abstreifer 009N NBR 22x30x7 L=5,3

  • ERIKS:14408486
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009N
Stangendurchmesser
22 mm
Nutdurchmesser
30 mm
Rillenbreite
5.3 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
22 mm
D
30 mm
L
5.3 mm
D1
25.2 mm
H
7 mm
L1
7.3 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s