Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 009N |
Stangendurchmesser | 22 mm |
Nutdurchmesser | 28 mm |
Rillenbreite | 3.9 mm |
Höhe der Abdichtung | 5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 22 mm |
D | 28 mm |
L | 3.9 mm |
D1 | 25 mm |
H | 5 mm |
L1 | 5.9 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |