Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 009N |
Stangendurchmesser | 16 mm |
Nutdurchmesser | 22 mm |
Rillenbreite | 3.8 mm |
Höhe der Abdichtung | 5.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 16 mm |
D | 22 mm |
L | 3.8 mm |
D1 | 19 mm |
H | 5.5 mm |
L1 | 5.8 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Doppeltwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |