Abstreifer 009N NBR 160x175x11,5 L=8

  • ERIKS:14408531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009N
Stangendurchmesser
160 mm
Nutdurchmesser
175 mm
Rillenbreite
8 mm
Höhe der Abdichtung
11.5 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
160 mm
D
175 mm
L
8 mm
D1
166.8 mm
H
11.5 mm
L1
10 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s