Abstreifer 009N NBR 155x167x12 L=7,1

  • ERIKS:14408529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009N
Stangendurchmesser
155 mm
Nutdurchmesser
167 mm
Rillenbreite
7.1 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
155 mm
D
167 mm
L
7.1 mm
D1
161 mm
H
12 mm
L1
9.1 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s