Abstreifer 009N NBR 15,93x23,59x6 L=5,07

  • ERIKS:14408479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009N
Stangendurchmesser
15.93 mm
Nutdurchmesser
23.59 mm
Rillenbreite
5.07 mm
Höhe der Abdichtung
6 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
15.93 mm
D
23.59 mm
L
5.07 mm
D1
18.79 mm
H
6 mm
L1
7.07 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s