Abstreifer 009N NBR 15,87x23,8x6 L=5,1

  • ERIKS:14408480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009N
Stangendurchmesser
15.87 mm
Nutdurchmesser
23.8 mm
Rillenbreite
5.1 mm
Höhe der Abdichtung
6 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
15.87 mm
D
23.8 mm
L
5.1 mm
D1
19.1 mm
H
6 mm
L1
7.1 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s