Abstreifer 009N NBR 12x18x4,8 L=3,6

  • ERIKS:14408475
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009N
Stangendurchmesser
12 mm
Nutdurchmesser
18 mm
Rillenbreite
3.6 mm
Höhe der Abdichtung
4.8 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
12 mm
D
18 mm
L
3.6 mm
D1
14.6 mm
H
4.8 mm
L1
5.6 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s