Abstreifer 009N NBR 125x140x9,5 L=7,6

  • ERIKS:14408525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009N
Stangendurchmesser
125 mm
Nutdurchmesser
140 mm
Rillenbreite
7.6 mm
Höhe der Abdichtung
9.5 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
125 mm
D
140 mm
L
7.6 mm
D1
129.2 mm
H
9.5 mm
L1
9.6 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s