Abstreifer 009N NBR 12,76x20,42x6 L=5,07

  • ERIKS:14408476
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009N
Stangendurchmesser
12.76 mm
Nutdurchmesser
20.42 mm
Rillenbreite
5.07 mm
Höhe der Abdichtung
6 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
12.76 mm
D
20.42 mm
L
5.07 mm
D1
15.62 mm
H
6 mm
L1
7.07 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s