Abstreifer 009N NBR 110x125,2x9,5 L=7,8

  • ERIKS:14408523
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009N
Stangendurchmesser
110 mm
Nutdurchmesser
125.2 mm
Rillenbreite
7.8 mm
Höhe der Abdichtung
9.5 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
110 mm
D
125.2 mm
L
7.8 mm
D1
117 mm
H
9.5 mm
L1
9.8 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s