Abstreifer 009N NBR 101,67x114,22x8,65 L=7,05

  • ERIKS:14408522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
009N
Stangendurchmesser
101.67 mm
Nutdurchmesser
114.22 mm
Rillenbreite
7.05 mm
Höhe der Abdichtung
8.65 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
101.67 mm
D
114.22 mm
L
7.05 mm
D1
105.02 mm
H
8.65 mm
L1
9.05 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Doppeltwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s