Abstreifer 008P PUR 57x65x7 L=4

  • ERIKS:14399867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
008P
Stangendurchmesser
57 mm
Nutdurchmesser
65 mm
Rillenbreite
4 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
57 mm
D
65 mm
L
4 mm
D1
63 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s