Abstreifer 008P PUR 40x48x7 L=4

  • ERIKS:12961460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
008P
Stangendurchmesser
40 mm
Nutdurchmesser
48 mm
Rillenbreite
4 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
40 mm
D
48 mm
L
4 mm
D1
46 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s