Abstreifer 008P PUR 36x42x5 L=3,1

  • ERIKS:14399862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
008P
Stangendurchmesser
36 mm
Nutdurchmesser
42 mm
Rillenbreite
3.1 mm
Höhe der Abdichtung
5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
36 mm
D
42 mm
L
3.1 mm
D1
41 mm
H
5 mm
L1
4.1 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s