Abstreifer 008P PUR 12x18x5 L=2,6

  • ERIKS:14399849
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
008P
Stangendurchmesser
12 mm
Nutdurchmesser
18 mm
Rillenbreite
2.6 mm
Höhe der Abdichtung
5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
12 mm
D
18 mm
L
2.6 mm
D1
16 mm
H
5 mm
L1
3.6 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s