Abstreifer 008P PUR 117x129x10 L=5

  • ERIKS:14399876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
008P
Stangendurchmesser
117 mm
Nutdurchmesser
129 mm
Rillenbreite
5 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
117 mm
D
129 mm
L
5 mm
D1
126 mm
H
10 mm
L1
6.5 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s