CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.16inkl. MwSt
75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.10 | - |
10+ | CHF 5.45 | 58.40% |
25+ | CHF 4.20 | 67.94% |
50+ | CHF 3.25 | 75.19% |
100+ | CHF 2.50 | 80.92% |
250+ | CHF 2.20 | 83.21% |
500+ | CHF 1.90 | 85.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 008N |
Stangendurchmesser | 90 mm |
Nutdurchmesser | 98 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 90 mm |
D | 98 mm |
L | 4 mm |
D1 | 96 mm |
H | 7 mm |
L1 | 5 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |