CHF 12.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.84inkl. MwSt
92 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.80 | - |
10+ | CHF 5.15 | 59.77% |
25+ | CHF 3.80 | 70.31% |
50+ | CHF 3.05 | 76.17% |
100+ | CHF 2.30 | 82.03% |
250+ | CHF 1.95 | 84.77% |
500+ | CHF 1.80 | 85.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 008N |
Stangendurchmesser | 85 mm |
Nutdurchmesser | 93 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 85 mm |
D | 93 mm |
L | 4 mm |
D1 | 91 mm |
H | 7 mm |
L1 | 5 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |