CHF 12.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.30inkl. MwSt
41 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.30 | - |
10+ | CHF 4.70 | 61.79% |
25+ | CHF 3.45 | 71.95% |
50+ | CHF 2.75 | 77.64% |
100+ | CHF 1.95 | 84.15% |
250+ | CHF 1.75 | 85.77% |
500+ | CHF 1.60 | 86.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 008N |
Stangendurchmesser | 70 mm |
Nutdurchmesser | 78 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 70 mm |
D | 78 mm |
L | 4 mm |
D1 | 76 mm |
H | 7 mm |
L1 | 5 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |