CHF 29.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.40 | - |
10+ | CHF 19.00 | 35.37% |
25+ | CHF 16.40 | 44.22% |
50+ | CHF 13.80 | 53.06% |
100+ | CHF 12.20 | 58.50% |
250+ | CHF 11.10 | 62.24% |
500+ | CHF 10.40 | 64.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 008N |
Stangendurchmesser | 6 mm |
Nutdurchmesser | 10 mm |
Rillenbreite | 2.2 mm |
Höhe der Abdichtung | 4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 6 mm |
D | 10 mm |
L | 2.2 mm |
D1 | 9 mm |
H | 4 mm |
L1 | 3.2 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |