CHF 12.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.50 | - |
10+ | CHF 4.80 | 61.60% |
25+ | CHF 3.60 | 71.20% |
50+ | CHF 2.85 | 77.20% |
100+ | CHF 2.05 | 83.60% |
250+ | CHF 1.85 | 85.20% |
500+ | CHF 1.70 | 86.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 008N |
Stangendurchmesser | 48 mm |
Nutdurchmesser | 56 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 48 mm |
D | 56 mm |
L | 4 mm |
D1 | 54 mm |
H | 7 mm |
L1 | 5 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |