CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.57inkl. MwSt
10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.70 | - |
10+ | CHF 3.35 | 68.69% |
25+ | CHF 2.40 | 77.57% |
50+ | CHF 1.75 | 83.64% |
100+ | CHF 1.15 | 89.25% |
250+ | CHF 0.95 | 91.12% |
500+ | CHF 0.90 | 91.59% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 008N |
Stangendurchmesser | 40 mm |
Nutdurchmesser | 48 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 40 mm |
D | 48 mm |
L | 4 mm |
D1 | 46 mm |
H | 7 mm |
L1 | 5 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |