Abstreifer 008N NBR 3x7x4 L=2,2

  • ERIKS:13507747
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standard Stufen Abstreifer aus NBR (008N). Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100 °C. Auf Anfrage auch in FKM oder PUR Ausführung möglich.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
008N
Stangendurchmesser
3 mm
Nutdurchmesser
7 mm
Rillenbreite
2.2 mm
Höhe der Abdichtung
4 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
3 mm
D
7 mm
L
2.2 mm
D1
6 mm
H
4 mm
L1
3.2 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s