CHF 10.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.13inkl. MwSt
52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.30 | - |
10+ | CHF 3.15 | 69.42% |
25+ | CHF 2.05 | 80.10% |
50+ | CHF 1.55 | 84.95% |
100+ | CHF 0.95 | 90.78% |
250+ | CHF 0.85 | 91.75% |
500+ | CHF 0.65 | 93.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 008N |
Stangendurchmesser | 30 mm |
Rillenbreite | 4 mm |
Material Dichtung | NBR |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |