Abstreifer 008N NBR 30x36x5 L=3,1

  • ERIKS:14440090
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standard Stufen Abstreifer aus NBR (008N). Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100 °C. Auf Anfrage auch in FKM oder PUR Ausführung möglich.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
008N
Stangendurchmesser
30 mm
Nutdurchmesser
36 mm
Rillenbreite
3.1 mm
Höhe der Abdichtung
5 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
30 mm
D
36 mm
L
3.1 mm
D1
34 mm
H
5 mm
L1
4.1 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s