CHF 50.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 54.27inkl. MwSt
37 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 50.20 | - |
10+ | CHF 38.00 | 24.30% |
25+ | CHF 33.10 | 34.06% |
50+ | CHF 29.30 | 41.63% |
100+ | CHF 26.70 | 46.81% |
250+ | CHF 24.80 | 50.60% |
500+ | CHF 22.70 | 54.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 008N |
Stangendurchmesser | 300 mm |
Rillenbreite | 6.5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |