Abstreifer 008N NBR 25x35x7 L=4

  • ERIKS:13690616
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standard Stufen Abstreifer aus NBR (008N). Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100 °C. Auf Anfrage auch in FKM oder PUR Ausführung möglich.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
008N
Stangendurchmesser
25 mm
Nutdurchmesser
35 mm
Rillenbreite
4 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
25 mm
D
35 mm
L
4 mm
D1
33 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s