Abstreifer 008N NBR 25x34x8,5 L=5,5

  • ERIKS:14440087
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standard Stufen Abstreifer aus NBR (008N). Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100 °C. Auf Anfrage auch in FKM oder PUR Ausführung möglich.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
008N
Stangendurchmesser
25 mm
Nutdurchmesser
34 mm
Rillenbreite
5.5 mm
Höhe der Abdichtung
8.5 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
25 mm
D
34 mm
L
5.5 mm
D1
32 mm
H
8.5 mm
L1
6.5 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s