CHF 38.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.00 | - |
10+ | CHF 26.20 | 31.05% |
25+ | CHF 22.80 | 40.00% |
50+ | CHF 19.30 | 49.21% |
100+ | CHF 17.10 | 55.00% |
250+ | CHF 15.80 | 58.42% |
500+ | CHF 15.00 | 60.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 008N |
Stangendurchmesser | 165 mm |
Nutdurchmesser | 177 mm |
Rillenbreite | 5.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 165 mm |
D | 177 mm |
L | 5.5 mm |
D1 | 174 mm |
H | 10 mm |
L1 | 7 mm |
Nuttyp | Geschlossen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Geschwindigkeit | 1 m/s |