Abstreifer 008N NBR 105x117x10

  • ERIKS:14902773
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standard Stufen Abstreifer aus NBR (008N). Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100 °C. Auf Anfrage auch in FKM oder PUR Ausführung möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.59inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.20

-

10+

CHF 8.90

48.26%

50+

CHF 7.30

57.56%

100+

CHF 5.95

65.41%

250+

CHF 5.05

70.64%

500+

CHF 4.60

73.26%

1000+

CHF 4.35

74.71%

2500+

CHF 4.15

75.87%

5000+

CHF 3.75

78.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
008N
Stangendurchmesser
105 mm
Rillenbreite
5.5 mm
Material Dichtung
NBR
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s