Abstreifer 008N NBR 100x108x7 L=4

  • ERIKS:10017713
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Standard Stufen Abstreifer aus NBR (008N). Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100 °C. Auf Anfrage auch in FKM oder PUR Ausführung möglich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.24inkl. MwSt

156 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.10

-

10+

CHF 6.25

55.67%

25+

CHF 4.80

65.96%

50+

CHF 3.90

72.34%

100+

CHF 2.95

79.08%

250+

CHF 2.60

81.56%

500+

CHF 2.35

83.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
008N
Stangendurchmesser
100 mm
Nutdurchmesser
108 mm
Rillenbreite
4 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
100 mm
D
108 mm
L
4 mm
D1
106 mm
H
7 mm
L1
5 mm
Nuttyp
Geschlossen
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Geschwindigkeit
1 m/s