CHF 16.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.70 | - |
10+ | CHF 8.40 | 49.70% |
25+ | CHF 7.00 | 58.08% |
50+ | CHF 5.65 | 66.17% |
100+ | CHF 4.70 | 71.86% |
250+ | CHF 4.30 | 74.25% |
500+ | CHF 4.00 | 76.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 007N |
Stangendurchmesser | 95 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Material Dichtung | NBR |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |