CHF 9.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.43inkl. MwSt
319 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.65 | - |
10+ | CHF 2.60 | 73.06% |
25+ | CHF 1.65 | 82.90% |
50+ | CHF 0.95 | 90.16% |
100+ | CHF 0.60 | 93.78% |
250+ | CHF 0.50 | 94.82% |
500+ | CHF 0.35 | 96.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 007N |
Stangendurchmesser | 8 mm |
Nutdurchmesser | 14 mm |
Rillenbreite | 3.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 5 mm |
Material Dichtung | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |