Abstreifer 007N NBR 63x73x7 L=5

  • ERIKS:10017780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Abstreifer aus NBR (007N) mit Metalleinlage. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100 °C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.20

-

10+

CHF 4.60

62.30%

25+

CHF 3.35

72.54%

50+

CHF 2.60

78.69%

100+

CHF 1.95

84.02%

250+

CHF 1.65

86.48%

500+

CHF 1.50

87.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
007N
Stangendurchmesser
63 mm
Nutdurchmesser
73 mm
Rillenbreite
5 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
Nuttyp
Offen
Arbeitsweise
Einfachwirkend