CHF 14.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.40 | - |
10+ | CHF 6.50 | 54.86% |
25+ | CHF 5.15 | 64.24% |
50+ | CHF 4.20 | 70.83% |
100+ | CHF 3.15 | 78.12% |
250+ | CHF 2.75 | 80.90% |
500+ | CHF 2.55 | 82.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 007N |
Stangendurchmesser | 63 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Material Dichtung | NBR |
Nuttyp | Offen |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |